Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401749818 Herst.-Nr.: 05023-880-171-XL EAN/GTIN: 5707209391940 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Zweifarbig. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss. D-Ring. Stifthalter. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Kabelschlaufen für Headset. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken. Unterkante mit Klettverschluss regulierbar. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckknöpfe für Kapuze. Produkte · die Magnete enthalten · dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze · 05114-880 (siehe MASCOT® COMPLETE). Atmungsaktives · wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten. Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel. Anbringen einer Kapuze mit Druckknöpfen möglich. Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m² · Brustumfang: 112 cm / 44 inch Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | hi-vis gelb/marine | Material: | 100% Polyester (MASCOTEX®) | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 3/1, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb, kälteschutzjacke, warnschutzjacke gelb blau, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 150,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,97* | € 150,34* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,35* | € 150,56* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,57* | € 159,28* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,45* | € 189,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|