Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713805 Herst.-Nr.: 05023-880-171-XL EAN/GTIN: 5707209391940 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
05023-880-171/XL, 05023880171, Winterjacke Genova, Größe XL, hi-vis gelb/marine Safe Image, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1717 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester (Mascotex®) | Bruttogewicht: | 1717 g | Produkteigenschaften: | Steppfutter, wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, MASCOT Genova, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 140,34* | € 168,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,03* | € 168,37* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,02* | € 168,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,81* | € 169,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,93* | € 169,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|