| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017404920 Herst.-Nr.: 22045-657-06-L EAN/GTIN: 5715411047494 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist gefüttert und abnehmbar. Die Kapuze hat seitlich transparente Kunststoffeinsätze. Stehkragen. Innentaschen. Vordertaschen mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Gummizug in den Manschetten. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Rücken ist verlängert. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Reflexeffekte. Strapazierfähiger · ultraleichter Stretch sorgt für maximalen Komfort · Tag für Tag. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · damit Sie bei jedem Wetter Ihr Bestes geben können. Die spezielle Damenpassform sorgt für einen besseren Sitz. CLIMASCOT® Lightweight Insulation hält im Winter warm. Eng anliegende Kapuze mit transparenten Seitenteilen · die das Blickfeld nicht einschränken. Reflektoren an den Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Brustumfang: 96 cm / 37.5 inch · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | weiß | Material: | 100% Polyester (Recyceltes Polyester) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damen jacke, Damen-Jacke, Damen, Damen-Parka, Damenjacken, Damen-Softshelljacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 119,73* | € 147,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,53* | € 149,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,69* | € 149,32* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,02* | € 153,74* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,52* | € 182,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|