|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4017361226 Herst.-Nr.: 22085-662-89-XL EAN/GTIN: 5715411000550 |
| |
|
|  |  |
 | Meterware mit Stretch. Atmungsaktiv und wasserabweisend. Moderne Passform. Verschluss mit Reißverschluss. Stehkragen. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Elastikband an den Handgelenken. Reflexeffekte. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 470g/m² · Brustumfang: 112 cm / 44 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Farbe: | anthrazitgrau | Material: | 49% Polyester (Recyceltes Polyester)/15% Polyester/24% Polyamid/12% Elasthan | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 75,19* | € 93,34* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 75,14* | € 93,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 75,10* | € 95,71* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,54* | € 97,56* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,98* | € 118,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|