| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017342999 Herst.-Nr.: 19153-315-17010-3XL EAN/GTIN: 5711074787623 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen · die den Wind abhält. Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung. Innentaschen. ID-Kartenhalter ist abnehmbar.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Brustumfang: 120 cm / 47 inch · Kollektion: MASCOT® Accelerate Safe Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | hi-vis gelb/schwarzblau | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, EN ISO 20471 - Klasse 1 (XS), Hi-Vis Gruppe B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, fleece jacke damen gelb, damen jacke, damen jacke gelb, Damenwarnschutzjacken, Jacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,97* | € 119,29* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,76* | € 119,32* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 98,29* | € 120,36* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,31* | € 134,69* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 110,01* | € 135,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|