| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017342338 Herst.-Nr.: 19050-711-17-ONE EAN/GTIN: 5711074839612 |
| |
|
| | |
| Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss. Gefütterte Handytasche und Magnetverschluss. Sehr strapazierfähig und viele Taschen. Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Kann beliebig am Gürtel befestigt werden. Zum Anbringen an einem soliden Gürtel · z.B. 0352A-990. Maße 20 x 24 cm. Das multifunktionale Stretchgewebe vereint ein geringes Gewicht mit hoher Strapazierfähigkeit und ist gleichzeitig wasserabweisend. Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Zum Anbringen an einem soliden Gürtel · z.B. MASCOT® Zanzibar. Kann beliebig am Gürtel befestigt werden. Besonders strapazierfähig · zahlreiche Taschen mit geschlossenem Boden. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Unisex · Kollektion: MASCOT® Complete · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | ONE | Farbe: | hi-vis gelb | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 4,79* | ab € 19,65* | € 27,38* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 19,58* | € 27,42* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,69* | € 27,43* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 22,66* | € 31,01* | | | | Lager 281 | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 23,40* | € 32,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|