| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682886 Herst.-Nr.: 19050-711-17-ONE EAN/GTIN: 5711074839612 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19050-711-17, 1905071117, Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe ONE, hi-vis gelb Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 184 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 184 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,47* | € 30,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 22,71* | € 30,99* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 23,53* | € 32,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|