|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4017337724 Herst.-Nr.: 20102-253-1809-L EAN/GTIN: 5711074933686 |
| |
|
|  |  |
 | 100% Polyester, ca. 280 g/m² · atmungsaktiv · Fleece an der Innenseite · Stehkragen · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Innentaschen · Brusttasche mit Reißverschluss · Vordertaschen mit Reißverschluss · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Brustumfang: 104 cm / 41 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen:  |  | Größe: | L | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 47,17* | € 60,67* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 47,31* | € 60,68* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,13* | € 64,23* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,36* | € 65,64* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 60,37* | € 76,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|