Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstiefel Nr.F0850 Gr.42 dunkeloliv MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296795
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0850-703-19-1042
EAN/GTIN:
     5711074776153
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufsohle aus PU/PU. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Das Schuhwerk ist auch für Wäscheservice mit Industriewäschereien geeignet: Der Wäscherei-Chip kann über einen Transferdruck angebracht werden. Waschbar bei 40 °C · wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist. Wasserdicht. Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert). Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in Kambodscha von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herren
· Schutzklasse: O4
· Stoffgewicht: Größe 1042: 1000 g
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
dunkeloliv
Material:
100% Polyurethan
Norm:
Class O4, EN ISO 20347, Rutschhemmende Laufsohle
Schuhweite:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,74*
€ 79,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 80,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,42*
€ 91,09*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,67*
€ 95,08*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 97,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,08*
€ 113,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,23*
€ 112,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,79*
€ 105,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.