Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0850-703-19/1042, F085070319, PU-Arbeitsstiefel O4 Occupation footwear, Größe 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705762
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0850-703-19-1042
EAN/GTIN:
     5711074776153
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0850-703-19/1042, F085070319, PU-Arbeitsstiefel O4 Occupation footwear, Größe 1042, dunkeloliv Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2700 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyurethan
Bruttogewicht:
2700 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 80,80*
1
€ 4,90*
ab € 62,52*
€ 81,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 82,21*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 72,46*
€ 90,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,25*
€ 94,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,81*
€ 96,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.