Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterunterhose Nr.19899 Größe 3XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017295210
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19899-794-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074792658
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Hoher Komfort. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. Leichtes Material. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten MASCOT-Partner. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 130g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Taillenumfang: 118 cm / 46.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100% Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,89*
€ 36,89*
1
€ 4,90*
ab € 28,39*
€ 38,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,43*
€ 38,86*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 32,82*
€ 43,20*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 34,19*
€ 44,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.