Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Damen-Winterjacke Nr.18545 Größe 4XL hi-vis gelb MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017246171
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18545-231-17-4XL
EAN/GTIN:
     5711074632435
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Damen-Passform. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Einfarbig. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Wattiert. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Stehkragen mit Rippenbund innen. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Taschen mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste · mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Große Tasche unter der Wetterschutzleiste · beispielsweise für ein Tablet · ist zugänglich ohne die Jacke zu öffnen. Ergonomisch geschnittene Ärmel · die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden. Individuelle Anpassung durch Regulierung am Saum. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 210g/m²
· Brustumfang: 128 cm / 50.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
hi-vis gelb
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 3, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (1,96 clo), Hi-Vis Gruppe A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 198,30*
€ 233,48*
1
€ 4,90*
ab € 199,41*
€ 235,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 200,72*
€ 237,81*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 204,00*
€ 240,48*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 250,41*
€ 292,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.