Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Nr.16002 Größe 4XL anthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017245767
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16002-149-88809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074634217
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
97% Polyester / 3% Elastan, ca. 305 g/m² · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · CLIMASCOT® Lightweight Insulation · Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen · Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen · Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste · leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche · innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe · Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 305g/m²
· Brustumfang: 132 cm / 52 inch
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
97% Polyester/3% Elastan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 153,66*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 126,25*
€ 153,89*
€ 4,90*
ab € 127,83*
€ 156,26*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 157,90*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,97*
€ 196,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.