Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotjacke Tolosa Nr.15035 Größe L schwarz/hi-vis gelb MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017186933
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15035-222-0917-L
EAN/GTIN:
     5711074365128
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Meterware mit Stretch. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Nähte sind verklebt. Futter mit Stretcheinsätzen an den Seiten und an den Schultern bietet mehr Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste · mit Platz für ein 7 Zoll Tablet. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentasche mit Reißverschluss. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Tasche (geräumig) am Rücken · mit beidseitigem Reißverschluss. Rücken ist verlängert. Verlängerte Ärmel auf dem Handrücken als zusätzlicher Schutz gegen Kälte und Niederschlag. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reflexeffekte. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv · ist leicht · weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Formgeschnittene Ärmel und ein leichter Stretcheffekt schaffen größere Bewegungsfreiheit. Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
· Brustumfang: 104 cm / 41 inch
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz/hi-vis gelb
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (2,01 clo)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 178,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 145,99*
€ 181,41*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 200,99*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,92*
€ 201,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.