| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714315 Herst.-Nr.: 15035-222-0917-L EAN/GTIN: 5711074365128 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15035-222-0917/L, 150352220917, Winterjacke Tolosa, Größe L, schwarz/hi-vis gelb Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1760 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1760 g | Produkteigenschaften: | Hi-Vis Kontrast, wasserdicht, extra isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacken gr l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, MASCOT Tolosa, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 151,19* | € 181,92* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,88* | € 189,04* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,62* | € 200,06* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 162,89* | € 200,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|