Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Erding Nr.15715 Größe L schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017186843
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15715-249-09-L
EAN/GTIN:
     5711074358335
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Isolationsjacke
Einfarbig. Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Stehkragen. Innentasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stretchstoff an den Seiten. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
· Brustumfang: 104 cm / 41 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 65,61*
€ 83,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,83*
€ 83,02*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 87,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,55*
€ 87,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,19*
€ 104,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.