Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Arosa Nr.13679 Größe 82C52 schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017186605
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13679-216-010-82C52
EAN/GTIN:
     5711074348176
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Antistatisch · flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt · mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche · verstärkt. Knietaschen · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden · indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404. Antistatisch · flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine · die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden. Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte · damit sich kein Schmutz sammeln kann. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG · da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
· Taillenumfang: 93 cm / 36.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
82C52
Farbe:
schwarzblau
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-3, EN 1149-5, EN 13034 (Type 6), EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1), EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²), EN 61482-1-2 class 1, EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 110,84*
€ 137,53*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 137,78*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 139,44*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 155,93*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 126,71*
€ 157,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.