Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Kilmore Nr.15754 Größe XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017186327
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15754-330-1809-XL
EAN/GTIN:
     5711074336128
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Leichte Meterware. Zweifarbig. Stehkragen. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen. Innentasche. Bund mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Keine Nähte auf der Schulter: So kann kein aufgestautes Wasser eindringen. Leicht verlängerter Rücken. Der dunkle Stoff ist dort platziert · wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird. Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür · dass die Wärme am Körper bleibt. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
· Brustumfang: 112 cm / 44 inch
· Kollektion: MASCOT® Light
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,53*
€ 45,95*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,92*
€ 46,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,92*
€ 46,41*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,90*
€ 53,68*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,13*
€ 54,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.