Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713266 Herst.-Nr.: 15754-330-1809-XL EAN/GTIN: 5711074336128 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15754-330-1809/XL, 157543301809, Weste Kilmore, Größe XL, dunkelanthrazit/schwarz Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 560 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 37,48* | € 45,49* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,33* | € 46,80* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,39* | € 46,84* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,99* | € 47,33* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,02* | € 53,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|