Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose Segura Nr.50179 Größe 4XL-5XL dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017186086
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50179-870-18-4XL-5XL
EAN/GTIN:
     5711074321377
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Geringes Gewicht. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Antibakteriell (Test JIS L1902:2002) und feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr. S-XL). Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten. Das Material ist isolierend · schweißtransportierend und antibakteriell. Elastisches Material · das sich dem Körper anpasst. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder eingenähte Waschanleitungen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Taillenumfang: 133 cm / 52.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
4XL-5XL
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 45,97*
1
€ 4,90*
ab € 34,59*
€ 46,03*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 35,94*
€ 46,46*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,53*
€ 47,47*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 44,14*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.