Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017183381 Herst.-Nr.: 50122-929-010-L EAN/GTIN: 5711074191420 |
| |
|
| | |
| Antistatisch und flammhemmend. Nähte aus flammhemmendem Faden. Gummizug in der Taille. Ohne Eingriff. Kontrastnähte. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften. Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn. Gummizug an der Taille. Ohne Hosenschlitz. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Der recycelte Polyester im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner, MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-3, EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1), EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 cal/cm²) · Taillenumfang: 93 cm / 36.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarzblau | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, unterhose, Unterbekleidung, Unter-Hose, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,43* | € 51,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,61* | € 52,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,92* | € 52,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,50* | € 54,34* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,90* | € 64,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|