Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose Zermatt Nr.50122 Größe 2XL schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017183379
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50122-929-010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074191383
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Antistatisch und flammhemmend. Nähte aus flammhemmendem Faden. Gummizug in der Taille. Ohne Eingriff. Kontrastnähte. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften. Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn. Gummizug an der Taille. Ohne Hosenschlitz. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Der recycelte Polyester im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner, MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-3, EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1), EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 cal/cm²)
· Taillenumfang: 108 cm / 42.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarzblau
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 40,42*
€ 52,79*
1
€ 4,90*
ab € 39,26*
€ 52,82*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 53,79*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 53,90*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 50,05*
€ 63,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.