Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose Nr.13869 Größe 90C54 gelb/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017183349
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13869-216-17010-90C54
EAN/GTIN:
     5711074189649
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
55% Modacryl / 39% Baumwolle / 5% Polyamid / 1% Kohlefasern, ca. 275 g/m² · fluoreszierend mit Reflexen · antistatisch, säurefest und flammhemmend · schmutzabweisend · schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen · zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · Schulterträger aus Stoff, verbestellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen · Latztasche mit Kugelschreiberfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen · Handytasche mit Reißverschluss · Bund ist regulierbar · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben · zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC61482-2 Kl. 1, EN 13034 und EN ISO 20471 Kl. 2  · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Der recycelte Polyester im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner, MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 275g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
· Taillenumfang: 98 cm / 38.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
90C54
Farbe:
gelb/schwarzblau
Material:
55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
Norm:
EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2), EN 13034 (Typ 6) und EN 20471 Kl. 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 200,77*
€ 234,18*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 196,42*
€ 235,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 197,36*
€ 236,50*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 264,43*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 264,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.