Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose Nr.13879 Größe 82C64 gelb/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017183274
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13879-216-17010-82C64
EAN/GTIN:
     5711074187867
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
55% Modacryl / 39% Baumwolle / 5% Polyamid / 1% Kohlefasern, ca. 275 g/m² · fluoreszierend mit Reflexen · antistatisch, säurefest und flammhemmend · schmutzabweisend · schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen · zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Vordertaschen · Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Handyschenkeltasche · zertifiziert nach EN 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN 11611 Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 1, EN 13034 (Typ 6), EN 20471 Kl. 2 · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 275g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
· Taillenumfang: 123 cm / 48.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
82C64
Farbe:
gelb/schwarzblau
Material:
55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
Norm:
EN 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN 11611 Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 1, EN 13034 (Typ 6), EN 20471 Kl. 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 198,70*
€ 235,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 200,33*
€ 235,31*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 204,46*
€ 236,50*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 202,27*
€ 237,39*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 228,93*
€ 266,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.