Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste Thompson Nr.13651 Größe 2XL marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017182142
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13651-707-01-2XL
EAN/GTIN:
     5711074103102
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage. Leicht angeschrägter Kragen mit Rippe innen · der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält. Reißverschluss · durchgehend. Rücken ist verlängert. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Brusttasche innen. Auf traditionelle Weise geschweißte Thermokleidung. Leicht abgeschrägter Kragen mit Rippenbund innen · der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält. Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Brustinnentasche. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 370g/m²
· Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
marine
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 24,68*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,60*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,54*
€ 26,69*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 26,73*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,51*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
13651-707-01
ab € 20,13*
Sonstiges
Mascot
13651-707-01
ab € 20,15*
Sonstiges
Mascot
13651-707-01
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.