Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhose Moss Nr.50560 Größe M schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017133083
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50560-940-09-M
EAN/GTIN:
     5711074192755
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® ALL SEASON mit Duoregulation™ - das Produkt ist sowohl bei Kälte isolierend als auch kühlend bei Wärme. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr. S-XL). Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten. Leichtes Material. Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder eingenähte Waschanleitungen. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Der recycelte Polyester im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner, MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 185g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Taillenumfang: 88 cm / 34.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
75% Polyester (COOLMAX® ALL SEASON)/17% Polyamid/8% Elasthan (LYCRA®)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 35,11*
1
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 36,09*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,50*
€ 36,39*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 27,60*
€ 36,40*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,63*
€ 43,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.