Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterkombination Ventura Nr.14119 Größe L schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017127565
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14119-194-09-L
EAN/GTIN:
     5711074191611
Suchbegriffe:
Kälteschutzanzug
Kälteschutzkombination
Kälteschutzoverall
Thermo-Overall
Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen · verstärkt. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Knietaschen · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Reflexeffekte. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Abnehmbare · gefütterte Kapuze · mit verstellbaren Elastikschnüren. Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte Bewegungsfreiheit. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Der recycelte Polyester im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner, MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Brustumfang: 104 cm / 41 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (2,08 clo)
Weitere Suchbegriffe: Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, mascot winterkombi, kälteschutzanzug, Kälteschutzbekleidung, Kälteschutz-Overall, Kälteschutzoveralls, Winter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 147,40*
€ 177,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 177,30*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 178,00*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 185,46*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,54*
€ 219,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.