| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017127563 Herst.-Nr.: 14119-194-09-S EAN/GTIN: 5711074192052 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen · verstärkt. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Knietaschen · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Reflexeffekte. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Abnehmbare · gefütterte Kapuze · mit verstellbaren Elastikschnüren. Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte Bewegungsfreiheit. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Der recycelte Polyester im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner, MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Brustumfang: 92 cm / 36 inch · Geschlecht: Unisex Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (2,08 clo) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,94* | € 178,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,95* | € 178,71* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,36* | € 179,19* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,96* | € 186,73* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,25* | € 221,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|