Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschutz Likasi Nr.50451 Größe PAI schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017100829
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50451-916-09-PAI
EAN/GTIN:
     5707209898685
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Besonders weich. Müssen nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden. Zertifiziert zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign SHORT/LONG gemäß EN 14404. Maße 15 x 24 cm. Für Industriewäsche bis 60°C sowie Trocknen im Tunnelfinisher geeignet. Dieser Knieschutz muss nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden. Luftlöcher zur Ventilation. Das Kniepolster ist zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign für die Verwendung zertifiziert SHORT/LONG. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Das Futtermaterial CLIMASCOT® besteht zu 35 % aus recyceltem Polyester. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Modell: MASCOT® Complete
· Geschlecht: Unisex
· Größe: PAI
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz
Material:
100% Zellkautschuk
Norm:
EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 23,28*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,52*
€ 23,99*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 24,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,83*
€ 24,25*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,78*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.