Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WYPALL X60 6034 L310xB320ca. mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401372249
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6034
EAN/GTIN:
     5033848001736
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher
Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ideal für das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: HYDROKNIT
· passend für: 9000 469 716
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
weiß
Ausführung:
1-lagig
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 5,00*
ab € 9,94584*
€ 12,46584*
2 Tage
28
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 14,35*
1 Tag
384
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,64667*
€ 14,58667*
1 Tag
384
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,69834*
€ 14,66084*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 20,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,30*
€ 19,397
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 240,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7331
ab € 81,49*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7301
ab € 16,03*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7300
ab € 13,76*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7359
ab € 29,36*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7452
ab € 93,39*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8377
ab € 90,10*
Ähnlich
PROMAT
9000469505
ab € 39,23*
Ähnlich
Temca
065802-01
ab € 69,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.