Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll L30 blaue Reinigungstücher für Reinigung und Wartung 7359 – extrabreite und extralange Jumborolle – 1 blaue Rolle x 1.000 blaue, 3-lagige Reinigungstücher


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel-Nr.:
     9428-327359
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7359
EAN/GTIN:
     05033848032532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Einwegputztücher
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühl vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen.Das WypAll L30 Reinigungstuchsortiment zeichnet sich durch Reißfestigkeit und Saugfähigkeit bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten aus. WypAll L30 Reinigungstücher für Reinigung und Wartung in der Jumborolle sind ideal für hohe Beanspruchung, das Aufwischen von industriellen Flüssigkeiten und das Reinigen von Teilen und Komponenten. Die blaue Rolle ist in kontaminationskritischen Umgebungen ebenfalls leicht zu erkennen. Diese WypAll Wischtücher mit einer Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, zeichnen sich dennoch durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. WypAll L30 Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese industriellen Reinigungstücher sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) geeignet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn Reinigungstücher für Trockenreinigung zur Sprüh und Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Die WypAll L30 Reinigungstücher sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife und Reinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigung erforderlich ist. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten.Diese industriellen Reinigungstücher werden in Großrollen geliefert und können dank eines Spenders in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden. Die Kimberly-Clark Reinigungstücher sind mit dem Kimberly-Clark Professional Tuchspendern (Art.-Nr. 6146, 6154 und 6155) kombinierbar. Einzeltuchabmessung beträgt: 38 cm (L) x 34 cm (B). 1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 3-lagig, blau (Gesamtanzahl 1.000)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
35 cm
Länge:
39 cm
Breite:
39 cm
Gewicht:
8.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall putzrolle blau 3-lagig, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, WypAll, Reinigungstücher, 7359, 07359300, Großrolle, Tuch, Lappen, Lumpen, industrielle Reinigungstücher, Kimberly Clark Reinigungstücher, hygienische Reinigungstücher, Einmal-Reinigungstücher, blaue Rolle, blaue Papierrolle, 3-lagige, blaue Reinigungstücher, 3-lagige Reinigungstücher, Reinigungstuchrolle, Reinigungstücher auf Großrolle, Reinigungstücher zur Trockenreinigung, WypAll L30, WypAll L30 Rolle, WypAll L30 Jumborolle, WypAll L30 Reinigungstücher, Jumborolle
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
4
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 29,47*
€ 36,74*
1 Tag
117
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 29,26*
€ 36,74*
6 Tage
117
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 29,23*
€ 36,77*
3 Tage
117
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 29,76*
€ 37,22*
3 Tage
87
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 30,04*
€ 37,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,74*
€ 43,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Paket (ab € 29,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.