Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll L20 Reinigungs- und Wartungspapier 7301 - Extra breit - 1 blaue Wischrolle x 500 Papierwischer (insgesamt 500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1375-496026250
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7301
EAN/GTIN:
     05033848003525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Handtuchrollen
Das WypAll L20 Reinigungs- und Wartungswischpapier wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweck-Wisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln nach dem Standard der BAR XXXVI zertifiziert, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt. Die extra breite WypAll L20-Rolle 7301 ist die ideale Lösung für mittelschweres Abwischen, Polieren von Glas, Reinigen von Oberflächen und Werkzeugen. Aufgrund der einzigartigen Airflex-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Papierwischer gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen. Die Papiertücher sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen. WypAll Putztuchrollen zeichnen sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. Dank der Großrollen können WypAll Wischtücher mit einem Spender in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden. Die Abmessungen eines Papiertuchs betragen 38 cm (L) x 32.5 cm (B). Kombinierbar mit den Kimberly-Clark Professional Rollenhandtuchspendern (Art.-Nrn. 6146, 6154 und 6155). 1 Rolle mit 500 Wischtüchern, 2-lagig, blau (Gesamtanzahl 500)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
32.5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
26.5 cm
Gewicht:
3.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Estompen, Papierwischer, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierhandtuchrolle blau wypall, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, WypAll, 7301, 07301300, Putzlappen, Putztücher, Putztuchrollen, Einwegtücher, Papiertuch, Blaue Papierrolle, WypAll Reinigungstücher, WypAll Wischtücher, WypAll L20
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,03*
€ 20,32*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 21,13*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,68*
€ 21,88*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,71*
€ 21,90*
1 Tag
126
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,20*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 65 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,03206* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.