Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll 7331 Industriewischtücher L30, Jumborolle – extrabreit und -lang, 3-lagig, weiß (1 Rolle x 1.000 Wischtücher)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     9428-327331301
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7331
EAN/GTIN:
     05033848038688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit weißen, 3-lagigen, extrabreiten und -langen Industriewischtüchern für den Einmalgebrauch hat eine hohe Kapazität und breitere Tücher für anspruchsvolle Aufgaben. Die Rolle eignet sich perfekt zum Aufwischen industrieller Flüssigkeiten und zum Abwischen von öligen oder verschmutzten Teilen und Oberflächen. Die patentierte Airflex-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rolle ist kompatibel mit Kimberly-Clark Jumborollenspendern zur Wand- und Bodenmontage (6146, 6154 und 6155). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 37cm (B). 1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 3-lagig, weiß (Gesamtanzahl 1.000)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Weiß
Höhe:
37 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
37.5 cm
Gewicht:
8.34 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 81,45*
€ 101,70*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,67*
€ 101,71*
18 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 85,25*
€ 105,26*
2 Tage
42
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 85,19*
€ 105,26*
2 Tage
42
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 105,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,70*
€ 121,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 100,48*
€ 119,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,66*
€ 117,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,13*
€ 115,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,45*
€ 96,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Paket (ab € 81,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.