Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutz-/pflegecreme LINDESA PROFESSIONAL 50ml zieht schnell ein,silikonfrei


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401028772
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13640010
EAN/GTIN:
     4260029174601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
mit natürlichem Bienenwachs · schwach fettend, schnell einziehend, silikonfrei und parfümiert · bei eher geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen wasserslösliche Arbeitsstoffe · Anwendung: vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, geringe Menge der Creme gründlich und gleichmäßgi verteilen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: geringe Belastungen
· Breite 30mm· Gewicht 61,32· Höhe 107mm· Inhalt (Pflegestoffe) Allantoin, Bienenwachs· Länge 55mm
Weitere Informationen:
Größe:
50 ml
Ausführung:
zieht schnell ein, silikonfrei
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
50
pro Tube
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,32*
4 Tage
100
50
pro Tube
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,42*
6 Tage
118
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,43*
2 Tage
750
50
pro Tube
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,48*
Lager 281
716
10
pro Tube
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 1,59*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Tuben
€ 1,59*
€ 1,89
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 1,51*
€ 1,80
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 1,44*
€ 1,71
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 1,42*
€ 1,69
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 1,20*
€ 1,43
pro Tube
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben
Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
12952016
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.