| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010195979 Herst.-Nr.: 14012003 EAN/GTIN: 4260029175738 |
| | |
|
| | |
| Hydratisierende Hautpflegecreme für stark belastete und trockene Haut. – für Hände und Gesicht – O /W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea · Reiskeimöl und Bisabolol – schnell einziehend – leicht fettend – mineralölfrei – silikonfrei – parfüm- und duftstofffrei – HACCP-konform
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: für stark belastete Haut · passend für: Hände, Körper, Gesicht · Breite 70mm· Gewicht 1105,84· HACCP-konform Ja· Höhe 195mm· Inhalt (Pflegestoffe) Bisabolol, Glyzerin, Urea· Länge 110mm· Pharmazentralnummer 12955460 Weitere Informationen: | | Größe: | 1 l | Ausführung: | schwach fettend, unparfümiert, silikonfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, hautschutzcreme lindesa 1000ml, feuchtigkeitscreme, lindesa handschutzcreme, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,95* | € 33,36* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,23* | € 33,38* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,38* | € 33,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,12* | € 35,14* | | | | Lager 281 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,57* | € 36,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02957* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 216,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|