| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010126957 Herst.-Nr.: 13642006 EAN/GTIN: 4260766260216 |
| | |
|
| | |
| Schutz- und Pflegecreme mit Kamille insbesondere für Arbeitsbereiche · in denen Fettabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen
Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Hände, Körper, Gesicht, Füße · Breite 40mm· Gewicht 114,76· Höhe 150mm· Inhalt (Pflegestoffe) Allantoin, Bienenwachs, Glyzerin· Länge 60mm· Pharmazentralnummer 14366408· PSA-Kategorie I Weitere Informationen: | | Größe: | 100 ml | Ausführung: | unparfümiert, silikonhaltig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, bienenwachs, lindesa bienenwachs, Creme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,61* | € 4,28* | | | | Lager 281 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,62* | € 4,29* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,64* | € 4,34* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,47* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 2,65* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0262* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|