| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976728338 Herst.-Nr.: 13642006 EAN/GTIN: 4260766260216 |
| |
|
| | |
| Greven 13642006 LINDESA K PROFESSIONAL O/W Pflegecreme Tube 100 ml mit Kamille und Bienenwachs fettabdruckfrei LINDESA® K PROFESSIONAL schützt und pflegt die Hände mit Kamille und natürlichem Bienenwachs, fettabdruckfrei.Anwendung: Besonders für Arbeitsbereiche geeignet, in denen Fettabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen, wie z. B. beim Lackieren, in der Elektronikfertigung oder der Endkontrolle, eignet sich ebenfalls zur Pflege nach der Arbeit Beschaffenheit: Weiße Pflegecreme O/W, silikonfrei, parfümiert, mit Kamille und Bienenwachs Eigenschaft: Stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten, schnell einziehend Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 13642006 | Werksnummer: | 2735105110 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, bienenwachs, lindesa bienenwachs |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 2,61* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 2,64* | € 4,34* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,63* | € 4,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,72* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0272* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|