Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LARROX Work GTX black-grey Lo Gr.39 schwarz S3 CI HI HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009363531
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00054300-39
EAN/GTIN:
     4063606279146
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI HI HRO SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 102,29*
€ 127,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 128,19*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 131,40*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,96*
€ 138,26*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 139,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,23*
€ 165,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,15*
€ 163,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,74*
€ 152,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,82*
€ 146,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,62*
€ 132,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.