| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746206 Herst.-Nr.: 5430-39 EAN/GTIN: 4063606279146 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5430/39, LARROX Work GTX black-grey Lo S3 CI, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle LOWA Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie, Fabrikat: Lowa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1190 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,19* | € 127,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,25* | € 128,01* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,98* | € 128,22* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,23* | € 137,60* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,64* | € 138,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|