| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867493 Herst.-Nr.: 5430-39 EAN/GTIN: 4063606279146 |
| |
|
| | |
| ELTEN 5430-39 Sicherheitshalbschuh, LARROX Work GTX black-grey Lo S3 CI, 5430-39 LOWA Work Collection Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LOWA GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | eClassID: | Bosnien und Herzegowina | HerstellerNr: | 5430-39 | Werksnummer: | 5430-39 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 39 | Material: | Hydrophobiertes Textilmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,29* | € 127,76* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,66* | € 128,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,85* | € 131,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 109,96* | € 138,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,62* | € 139,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|