Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sid Gr.42 Mikrofaser/Textil S3 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009130133
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00721310-42
EAN/GTIN:
     4030839231487
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: TPU/PU Sohle TRAINERS
· Spitzenschutz: Abriebfester Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
42
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, sandalen, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 59,47*
€ 74,47*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,49*
€ 74,50*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 74,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 75,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,48*
€ 80,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,81*
€ 96,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,80*
€ 94,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,51*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,16*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.