Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

72131/42, SID ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-579271
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     72131-42
EAN/GTIN:
     4030839231487
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72131/42, SID ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A aus Hydrophobierte Mikrofaser / Hydrophobiertes Textilmaterial mit Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz mit TPU/PU Sohle TRAINERS mit Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1210 GRAMM
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Größe:
42
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Sohle:
TPU/PU Sohle TRAINERS
UNSPSC:
46181605
Zusatzinfo2:
Metall- und lederfreie Ausstattung
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
€ 4,75*
ab € 57,33*
€ 61,91*
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 62,21*
17 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 58,21*
€ 62,53*
€ 4,90*
ab € 60,60*
€ 65,19*
€ 5,50*
ab € 61,4998*
€ 66,2698*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,30*
€ 71,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,33*
€ 68,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204040-42
ab € 7,43*
Zubehör
Elten
204041-42
ab € 7,48*
Zubehör
Elten
204042-42
ab € 7,48*
Zubehör
Elten
204054-42
ab € 3,20*
Zubehör
Elten
204006-42
ab € 8,21*
Zubehör
Elten
204026
ab € 3,31*
Zubehör
Elten
204043
ab € 7,50*
Zubehör
Elten
204044
ab € 7,53*
Zubehör
Elten
204045
ab € 7,46*
Zubehör
Elten
204046
ab € 7,50*
Zubehör
Elten
204047
ab € 7,53*
Zubehör
Elten
204048
ab € 7,50*
Zubehör
Elten
204056
ab € 3,29*
Zubehör
Elten
204083-42
ab € 6,92*
Zubehör
Elten
204084-42
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.