Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle Pro Sole Gr.48 schwarz f.ESD-Schuhe ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009129101
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02040540-48
EAN/GTIN:
     4030839250051
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Ganzflächige Einlegesohle, Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Abriebfest, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Für orthopädische Veränderungen zertifiziert

Weitere technische Eigenschaften:
· Spitzenschutz: Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, antibakteriell
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Ausführung:
f.ESD-Schuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,41*
8 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,85*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 5,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.