| |
|
| Artikel-Nr.: 281-400873895 Herst.-Nr.: 412 888 EAN/GTIN: 4013207412886 |
| | |
|
| | |
| die Atemschutzmaske gegen Schweißrauch, Farbpartikel (bis zum 30-fachen des Grenzwertes) und Lösemitteldämpfe unter Grenzwert Maler- und Lackiermaske
bietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gerüche, bis zum 30-fachen des Grenzwertes · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit · mit Cool-Down-Ausatemventil · die in die Maske eingearbeitete Aktivkohleschicht absorbiert unangenehme organische Gerüche · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR · Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, Druckereien
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ausatemventil · Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutzklasse: | FFP3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, ekastu sekur feinstaubmaske mit ventil ffp3, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Atemschutzmasken, Atemmaske, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,58* | € 6,04* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,65* | € 6,11* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,64* | € 6,14* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,47* | | | | Lager 281 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,70* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|