| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370620 Herst.-Nr.: 412 888 EAN/GTIN: 4013207412886 |
| | |
|
| | |
| DIN EN 149:2009 – die Atemschutzmaske gegen Schweißrauch, Farbpartikel und Lösemitteldämpfe unter GrenzwertMaler- und Lackiermaskebietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gerüche, bis zum 30-fachen des Grenzwertes · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit · mit Cool-Down-Ausatemventil · die in die Maske eingearbeitete Aktivkohleschicht absorbiert unangenehme organische Gerüche · Filterklasse DIN EN 149:2009 FFP3 / V NR · Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, DruckereienWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, ekastu sekur feinstaubmaske mit ventil ffp3, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,47* | € 5,90* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,53* | € 5,97* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,56* | € 5,98* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,70* | € 6,15* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,53* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|