Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Zubehör Thermo Einlegesohle Gr. 45 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400435735
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9860045
EAN/GTIN:
     4043692228341
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Thermo-Einlegesohle, die ATLAS Thermo Einlegesohle sorgt durch das eng gepresste Filz-Material für einen angenehm warmen Kälteschutz bei niedrigen Temperaturen. Die dünne Aluminiumschicht unter dem Filz sorgt für eine optimale Wärmeisolierung und schützt
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
black
Weitere Suchbegriffe: Standard-Sohle, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, atlas einlegesohle gr 45, filz sohlen, thermosohle atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,15*
€ 7,49*
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,70*
18 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,80*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,84*
€ 8,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.