Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 64 ESD S2 W12 Gr.42 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004154896
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4921242
EAN/GTIN:
     4043692283630
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 64 ESD - S2 - W12 - Gr.42, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,84*
€ 77,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 78,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 78,69*
€ 4,90*
ab € 64,71*
€ 81,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,31*
€ 84,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,31*
€ 82,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49200-40
ab € 61,88*
Sonstiges
Atlas
49200-41
ab € 61,98*
Sonstiges
Atlas
49200-42
ab € 61,74*
Sonstiges
Atlas
49200-43
ab € 61,52*
Sonstiges
Atlas
49200-44
ab € 61,81*
Sonstiges
Atlas
49200-45
ab € 61,65*
Sonstiges
Atlas
49200-46
ab € 61,73*
Sonstiges
Atlas
49212-38
ab € 62,09*
Sonstiges
Atlas
49212-39
ab € 61,66*
Sonstiges
Atlas
49212-40
ab € 62,20*
Sonstiges
Atlas
49212-41
ab € 62,13*
Sonstiges
Atlas
49212-43
ab € 61,92*
Sonstiges
Atlas
49212-44
ab € 61,93*
Sonstiges
Atlas
49212-45
ab € 61,74*
Sonstiges
Atlas
49212-46
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.