Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünffingerhandschuhe Ringers R138 Gr. 8, schwarz/gelb hi-viz/rot,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fünffingerhandschuhe Ringers R138 Gr. 8, schwarz/gelb hi-viz/rot,
Artikel-Nr.:
     281-4003299725
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     138-08
EAN/GTIN:
     0076490427894
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
lederhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
08
Farbe:
schwarz/gelb hi-viz/rot
Material:
Meshgewebe/Kunstleder
Norm:
EN 420, EN 388 (2121X)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,51*
€ 82,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 82,84*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 91,52*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 91,52*
€ 108,9088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,97*
€ 93,9743
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 15,794* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 2.196,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.