| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001356246 Herst.-Nr.: 7100146911 EAN/GTIN: 04054596481886 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850 ist nach CE-Kategorie III, Typ 5/6-Standards und gemäß EN 1149 zur Verringerung statischer Aufladung zertifiziert. Auf der Vorderseite ist der Einweg-Schutzanzug 51850 aus besonders fusselarmem Laminat gefertigt. Auf dem Rücken bieten der extragroße, atmungsaktive SMMS-Rückeneinsatz sowie die Kniepolster und die verstärkte Schnittführung im Schritt ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Komfort. Der 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850 bietet komfortablen Schutz in einer Karosserie- und Lackierwerkstatt. Dieser Einweg-Schutzanzug ist für den Schutz vor gesundheitsschädlichen Flüssigkeitsspritzern · darunter vor vielen Farben und Harzen zertifiziert. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | weiß mit grünem Rückeneinsatz | Material: | Polypropylen | Norm: | EN 1149 Typ 5/6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 204,24* | € 256,12* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,87* | € 362,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,2748* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|