Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall 51850 Gr.2XL weiß m.grünem Rückeneinsatz PSA III 3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001356245
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100146912
EAN/GTIN:
     04054596483224
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Der 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850 ist nach CE-Kategorie III, Typ 5/6-Standards und gemäß EN 1149 zur Verringerung statischer Aufladung zertifiziert. Auf der Vorderseite ist der Einweg-Schutzanzug 51850 aus besonders fusselarmem Laminat gefertigt. Auf dem Rücken bieten der extragroße, atmungsaktive SMMS-Rückeneinsatz sowie die Kniepolster und die verstärkte Schnittführung im Schritt ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Komfort. Der 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850 bietet komfortablen Schutz in einer Karosserie- und Lackierwerkstatt. Dieser Einweg-Schutzanzug ist für den Schutz vor gesundheitsschädlichen Flüssigkeitsspritzern · darunter vor vielen Farben und Harzen zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
weiß mit grünem Rückeneinsatz
Material:
Polypropylen
Norm:
EN 1149 Typ 5/6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 198,51*
€ 242,57*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,28*
€ 360,85*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,85*
€ 429,4115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,46*
€ 426,5674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,79*
€ 400,7801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,62*
€ 393,4378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,28*
€ 364,4732
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,2512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.